USBマウス 光学式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82829786 品番FMV-MO315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,440
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

※適用機種の詳細につきましてはシステム構成図をご確認ください。

仕様●製品タイプ:光学式マウス●インターフェース:USB2.0インタフェース●キー・ボタン:セレクトスイッチ動作方式:押しボタンx2、ホイールx1●読取方式:トラッキング方式:光学式、最大分解能:1000dpi(X、Y方向)●ケース色:マーブルグレー●ケーブル長:1.85m±0.05m●質量:約100g(ケーブル含む)●消費電流:100mA(MAX)●コンピュータ動作環境:温度条件:動作時:0〜40℃、保管時:-25〜65℃、湿度条件:動作時:10〜90%RH、保管時:10〜90%RH●本体外形寸法:61.3mm x 109.6mm x 38.5mm●コード番号:FJ116MM●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7560-20
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする