オークラ
OKバイオ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30袋×10枚)
1箱(30袋×10枚)
¥28,980
1箱(50袋×10枚)
厚さ(mm)
0.045
0.03
0.04
0.045
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30袋×10枚)
注文コード
82829805
品番
N13OK90L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
588-3724
厚さ(mm)
0.045
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
白半透明
タイプ
植物由来ポリエチレンを使用したごみ袋