オークラ
OKバイオ
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
白半透明
タイプ
植物由来ポリエチレンを使用したごみ袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829717
N12OK70L
1箱(30袋×10枚)
588-3738
0.04
70
900
800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829805
N13OK90L
1箱(30袋×10枚)
588-3724
0.045
90
1000
900
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830198
N11OK45L
1箱(50袋×10枚)
588-3751
0.03
45
800
650
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください