MD100マウス/90XB07A0-BMU000/BL/BT+2.4GHZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82829847 品番MD100_MOUSE_BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,710

軽くてスリムで持ち運びが簡単

仕様●製品タイプ:光学式マウス●キー・ボタン:数:3個 (ホイールボタン含む)●読取方式:光学式、解像度:800、1000、1600 dpi●カラー:クワイエットブルー、またはソーラーブルー●通信:2.4GHzワイヤレス仕様【2.4GHzワイヤレス仕様】●コネクタ形状:USB(Aタイプコネクタ)●電波周波数:2403〜2479MHz●駆動時間:連続動作時間・約483時間/連続待機時間・約10、345時間【Bluetooth仕様】●適合規格 / プロファイル:Bluetooth5.0(BLE)Class2 / HOGP●電波周波数:2402〜2480MHz●駆動時間:連続動作時間・約386.4時間/連続待機時間・約8、064時間【共通仕様】●通信距離:約10m●センサー方式:光学式●解像度:800、1000、1600 dpi●操作ボタン数:3個 (ホイールボタン含む)【サイズ】●マウス本体:幅60mmx奥行き107mmx高さ27.8mm●USBドングル:幅12mmx奥行き18.9mmx高さ4.5mm●ストラップ:幅11mmx長さ35mmx高さ0.7mm【質量】●マウス本体 / USBドングル:約56g / 約1.6g●保証期間:購入日より12ヶ月間の日本国内保証●対応OS:Windows 11、Windows 10、macOS 12 、Chrome OS●主な付属品:付け替え用トップカバーx1、USBドングル、単3形乾電池x1、クイックスタートガイド、製品保証書●サポートOS:Windows 11、Windows 10、macOS 12 、Chrome OS●本体外形寸法:幅60mmx奥行き107mmx高さ27.8mm、USBドングル:幅12mmx奥行き18.9mmx高さ4.5mm、ストラップ:幅11mmx長さ35mmx高さ0.7mm●質量:本体::約56g、USBドングル:約1.6g●保証期間:12ヶ月●付属品:付け替え用トップカバーx1、USBドングル、単3形乾電池x1、クイックスタートガイド、製品保証書●コード番号:A940T2B●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7438-48
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする