オークラ
ジャンボくん
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
0.04
0.04
0.045
色
白半透明
白半透明
透明
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30袋×10枚)
注文コード
82829918
品番
N2670L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
588-3740
厚さ(mm)
0.04
色
白半透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
タイプ
国産ポリエチレン製ごみ袋
横(mm)
800