曜日別特売
OK (20)15 ポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm オークラ 82829979

OK (20)15 ポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm オークラ 82829979
OK (20)15 ポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm オークラ 82829979

ポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(40袋×100枚)
サイズ(号)15
内容量1箱(40袋×100枚)注文コード82829979品番OK (20)15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
トラスコ品番
557-3119
サイズ(号)
15
縦(mm)
450
横(mm)
300
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする