オークラ
ストロング規格袋
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40袋×100枚)
1箱(40袋×100枚)
¥18,980
1箱(60袋×100枚)
1箱(80袋×100枚)
1箱(120袋×100枚)
横(mm)
280
150
180
200
230
260
280
300
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(40袋×100枚)
注文コード
82829988
品番
strongNo.14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
576-1970
縦(mm)
410
横(mm)
280
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.015
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋