オークラ
ストロング規格袋
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.015
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋
全7種類を絞り込む
横(mm)
選択してください
150
180
200
230
260
280
300
縦(mm)
選択してください
250
270
300
340
380
410
450
内容量
1箱(40袋×100枚)
1箱(60袋×100枚)
1箱(80袋×100枚)
1箱(120袋×100枚)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829498
strongNo.12
1箱(60袋×100枚)
576-1969
340
230
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829541
strongNo.15
1箱(40袋×100枚)
576-1975
450
300
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829988
strongNo.14
1箱(40袋×100枚)
576-1970
410
280
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830128
strongNo.9
1箱(120袋×100枚)
576-1977
250
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830207
strongNo.13
1箱(40袋×100枚)
576-1976
380
260
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830837
strongNo.11
1箱(60袋×100枚)
576-1973
300
200
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830846
strongNo.10
1箱(80袋×100枚)
576-1978
270
180
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください