エムディーエス
エムディーエスの PC周辺機器
エムディーエスの マウス
エムディーエスの トラックボールマウス
USB光学式マウス ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82829996
品番
MDS-UKM01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,890
シンプルな光学式有線マウス/USB-A接続/ケーブル長 約150cm/あんしんの5年保証付き
仕様
●製品タイプ:マウス●カラー:ブラック●対応機種:汎用●接続:USB-A●ケーブル長:150cm●コード番号:M8D001D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7736-37
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。