オークラ
スマイルチャック 厚み0.08mm
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15袋×200枚)
1箱(4袋×100枚)
¥11,980
1箱(6袋×100枚)
¥12,980
1箱(9袋×100枚)
¥15,980
1箱(10袋×200枚)
¥13,980
1箱(12袋×100枚)
¥15,980
1箱(15袋×100枚)
¥14,980
1箱(15袋×200枚)
¥15,980
1箱(18袋×200枚)
¥12,980
1箱(20袋×200枚)
¥11,980
1箱(30袋×200枚)
¥12,980
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(15袋×200枚)
注文コード
82829997
品番
D-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
564-9266
縦(mm)
120
横(mm)
85
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.08
色
無色透明