オークラ
スマイルチャック 厚み0.08mm
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.08
色
無色透明
全10種類を絞り込む
横(mm)
選択してください
50
60
70
85
100
120
140
170
200
240
縦(mm)
選択してください
70
85
100
120
140
170
200
240
280
340
内容量
選択してください
1箱(4袋×100枚)
1箱(6袋×100枚)
1箱(9袋×100枚)
1箱(10袋×200枚)
1箱(12袋×100枚)
1箱(15袋×100枚)
1箱(15袋×200枚)
1箱(18袋×200枚)
1箱(20袋×200枚)
1箱(30袋×200枚)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829997
D-8
1箱(15袋×200枚)
564-9266
120
85
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830119
F-8
1箱(15袋×100枚)
564-6080
170
120
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830277
G-8
1箱(12袋×100枚)
564-9259
200
140
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830311
B-8
1箱(20袋×200枚)
564-6084
85
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830390
H-8
1箱(9袋×100枚)
564-9268
240
170
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830417
J-8
1箱(4袋×100枚)
564-6085
340
240
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830478
E-8
1箱(10袋×200枚)
564-6077
140
100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830609
I-8
1箱(6袋×100枚)
564-9267
280
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830767
A-8
1箱(30袋×200枚)
564-6086
70
50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830828
C-8
1箱(18袋×200枚)
564-9257
100
70
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください