曜日別特売
Okurafilm 50X2100X1M オークラフイルム オークラ 82830058

Okurafilm 50X2100X1M オークラフイルム オークラ 82830058
Okurafilm 50X2100X1M オークラフイルム オークラ 82830058

オークラフイルム

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は厚さ・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2本)
厚さ(mm)
0.05
注文コード
82830058
品番
Okurafilm 50X2100X1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
トラスコ品番
578-9714
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100
幅(m)
2.1
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
無色透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする