オークラ
ビオナチュレ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
横(mm)
280
230
260
280
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20袋×400枚)
注文コード
82830085
品番
bionatureNo.14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
576-1959
縦(mm)
410
横(mm)
280
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.007
色
無色半透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋