曜日別特売

ビオナチュレ

ビオナチュレ - オークラビオナチュレ - オークラビオナチュレ - オークラビオナチュレ - オークラビオナチュレ - オークラビオナチュレ - オークラビオナチュレ - オークラビオナチュレ - オークラ
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.007
色
無色半透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋
内容量
1箱(20袋×400枚)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82830085bionatureNo.14576-1959410280
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830189bionatureNo.13576-1968380260
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830426bionatureNo.12576-1957340230
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする