曜日別特売
F-8 スマイルチャック 厚み0.08mm オークラ 82830119

F-8 スマイルチャック 厚み0.08mm オークラ 82830119
F-8 スマイルチャック 厚み0.08mm オークラ 82830119
F-8 スマイルチャック 厚み0.08mm オークラ 82830119
F-8 スマイルチャック 厚み0.08mm オークラ 82830119

スマイルチャック 厚み0.08mm

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(15袋×100枚)
内容量1箱(15袋×100枚)注文コード82830119品番F-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
トラスコ品番
564-6080
縦(mm)
170
横(mm)
120
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.08
色
無色透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする