オークラ
クリーンママ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60袋×50枚)
1箱(60袋×15枚)
1箱(60袋×20枚)
1箱(60袋×50枚)
¥16,980
厚さ(mm)
0.02
0.02
0.025
0.03
色
無色透明
無色透明
透明
青
黒
縦(mm)
380
350
380
600
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(60袋×50枚)
注文コード
82830137
品番
N34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
588-3739
厚さ(mm)
0.02
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋
縦(mm)
380
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
横(mm)
320