曜日別特売
N11OK45L OKバイオ オークラ 82830198

N11OK45L OKバイオ オークラ 82830198
N11OK45L OKバイオ オークラ 82830198

OKバイオ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(50袋×10枚)
厚さ(mm)0.03
内容量1箱(50袋×10枚)注文コード82830198品番N11OK45L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
トラスコ品番
588-3751
厚さ(mm)
0.03
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
白半透明
タイプ
植物由来ポリエチレンを使用したごみ袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする