オークラ
ポリエチレン製規格袋 OK袋 80μm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋×50枚)
1箱(5袋×50枚)
¥10,980
1箱(30袋×50枚)
1箱(40袋×50枚)
1箱(60袋×50枚)
サイズ(号)
20
7
9
10
12
19
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5袋×50枚)
注文コード
82830225
品番
OK (80)20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
557-3062
サイズ(号)
20
縦(mm)
600
横(mm)
460
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.08
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋