オークラ
ポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100袋×100枚)
1箱(10袋×100枚)
1箱(20袋×100枚)
1箱(30袋×100枚)
1箱(40袋×100枚)
1箱(50袋×100枚)
1箱(60袋×100枚)
1箱(80袋×100枚)
1箱(100袋×100枚)
¥19,980
1箱(120袋×100枚)
サイズ(号)
9
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100袋×100枚)
注文コード
82830268
品番
OK (25)9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
557-3111
サイズ(号)
9
縦(mm)
250
横(mm)
150
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.025
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋