曜日別特売

ポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm

ポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm - オークラ
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.025
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋
全13種類を絞り込む
サイズ(号)
横(mm)
縦(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ(号)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82829559OK (25)201箱(10袋×100枚)557-305820600460
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829857OK (25)81箱(120袋×100枚)557-30958250130
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829927OK (25)151箱(30袋×100枚)557-312015450300
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829970OK (25)111箱(60袋×100枚)557-310511300200
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830146OK (25)131箱(40袋×100枚)557-306613380260
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830241OK (25)191箱(10袋×100枚)557-312119550400
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830250OK (25)141箱(30袋×100枚)557-308514410280
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830268OK (25)91箱(100袋×100枚)557-31119250150
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830356OK (25)101箱(80袋×100枚)557-305310270180
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830487OK (25)121箱(50袋×100枚)557-310012340230
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830618OK (25)171箱(20袋×100枚)557-307317500360
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830749OK (25)181箱(20袋×100枚)557-310918530380
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830758OK (25)161箱(20袋×100枚)557-305616480340
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする