オークラ
クリーンママ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60袋×15枚)
1箱(60袋×15枚)
¥14,980
1箱(60袋×20枚)
1箱(60袋×50枚)
厚さ(mm)
0.025
0.02
0.025
0.03
色
青
無色透明
透明
青
黒
縦(mm)
600
350
380
600
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(60袋×15枚)
注文コード
82830347
品番
N4020L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
588-3746
厚さ(mm)
0.025
色
青
タイプ
国産ポリエチレン製ごみ袋
縦(mm)
600
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
容量(L)
20
横(mm)
500