曜日別特売
OK (25)10 ポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm オークラ 82830356

OK (25)10 ポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm オークラ 82830356
OK (25)10 ポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm オークラ 82830356
OK (25)10 ポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm オークラ 82830356

ポリエチレン製規格袋 OK袋 25μm

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(80袋×100枚)
サイズ(号)10
内容量1箱(80袋×100枚)注文コード82830356品番OK (25)10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
トラスコ品番
557-3053
サイズ(号)
10
縦(mm)
270
横(mm)
180
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.025
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする