曜日別特売
bionatureNo.12 ビオナチュレ オークラ 82830426

bionatureNo.12 ビオナチュレ オークラ 82830426
bionatureNo.12 ビオナチュレ オークラ 82830426
bionatureNo.12 ビオナチュレ オークラ 82830426

ビオナチュレ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
横(mm)230
内容量1箱(20袋×400枚)注文コード82830426品番bionatureNo.12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
トラスコ品番
576-1957
縦(mm)
340
横(mm)
230
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.007
色
無色半透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする