曜日別特売
E-8 スマイルチャック 厚み0.08mm オークラ 82830478

E-8 スマイルチャック 厚み0.08mm オークラ 82830478
E-8 スマイルチャック 厚み0.08mm オークラ 82830478
E-8 スマイルチャック 厚み0.08mm オークラ 82830478
E-8 スマイルチャック 厚み0.08mm オークラ 82830478

スマイルチャック 厚み0.08mm

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(10袋×200枚)
内容量1箱(10袋×200枚)注文コード82830478品番E-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
トラスコ品番
564-6077
縦(mm)
140
横(mm)
100
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.08
色
無色透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする