オークラ
スマイルパック脱臭ごみ袋
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100袋×10枚)
1箱(30袋×10枚)
1箱(50袋×10枚)
1箱(100袋×10枚)
¥15,980
厚さ(mm)
0.02
0.02
0.03
0.04
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100袋×10枚)
注文コード
82830496
品番
N5520L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
588-3749
厚さ(mm)
0.02
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
500
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
白半透明
タイプ
国産ポリエチレン製脱臭ごみ袋