オークラ
スマイルパック脱臭ごみ袋
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
白半透明
タイプ
国産ポリエチレン製脱臭ごみ袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82830496
N5520L
1箱(100袋×10枚)
588-3749
0.02
20
600
500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830776
N5770L
1箱(30袋×10枚)
588-3752
0.04
70
900
800
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830785
N5645L
1箱(50袋×10枚)
588-3726
0.03
45
800
650
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください