オークラ
オークラフイルム
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3本)
厚さ(mm)
0.03
注文コード
82830539
品番
Okurafilm 30X2100X1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
578-9712
厚さ(mm)
0.03
長さ(m)
100
幅(m)
2.1
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
無色透明