曜日別特売
N5245L クリーンボーイ オークラ 82830548

クリーンボーイ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(30袋×10枚)
厚さ(mm)0.04
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
色透明
内容量1箱(30袋×10枚)注文コード82830548品番N5245L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
トラスコ品番
588-3729
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
タイプ
国産ポリエチレン製ごみ袋
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする