オークラ
ミクロンパック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40袋×200枚)
1箱(40袋×200枚)
¥19,980
1箱(50袋×200枚)
1箱(60袋×200枚)
1箱(80袋×200枚)
1箱(100袋×200枚)
1箱(120袋×200枚)
横(mm)
280
150
180
200
230
260
280
300
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(40袋×200枚)
注文コード
82830566
品番
micronpackNo.14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
576-1960
縦(mm)
410
横(mm)
280
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.009
色
無色半透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋