オークラ
オークラフイルム
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5本)
厚さ(mm)
0.03
注文コード
82830591
品番
Okurafilm 30X950X100M A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
578-9707
厚さ(mm)
0.03
長さ(m)
100
幅(m)
0.95
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
無色透明