オークラ
ポリエチレン製規格袋 OK袋 80μm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20袋×50枚)
サイズ(号)
13
注文コード
82830697
品番
OK (80)13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
トラスコ品番
557-3090
サイズ(号)
13
縦(mm)
380
横(mm)
260
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.08
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋