曜日別特売
Okurafilm 20X950X2M A オークラフイルム オークラ 82830731

Okurafilm 20X950X2M A オークラフイルム オークラ 82830731
Okurafilm 20X950X2M A オークラフイルム オークラ 82830731

オークラフイルム

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は厚さ・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5本)
厚さ(mm)
0.02
注文コード
82830731
品番
Okurafilm 20X950X2M A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
トラスコ品番
578-9710
厚さ(mm)
0.02
長さ(m)
200
幅(m)
0.95
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
無色透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする