曜日別特売
N5645L スマイルパック脱臭ごみ袋 オークラ 82830785

N5645L スマイルパック脱臭ごみ袋 オークラ 82830785
N5645L スマイルパック脱臭ごみ袋 オークラ 82830785

スマイルパック脱臭ごみ袋

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(50袋×10枚)
厚さ(mm)0.03
内容量1箱(50袋×10枚)注文コード82830785品番N5645L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
トラスコ品番
588-3726
厚さ(mm)
0.03
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
白半透明
タイプ
国産ポリエチレン製脱臭ごみ袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする