曜日別特売
strongNo.10 ストロング規格袋 オークラ 82830846

strongNo.10 ストロング規格袋 オークラ 82830846
strongNo.10 ストロング規格袋 オークラ 82830846
strongNo.10 ストロング規格袋 オークラ 82830846

ストロング規格袋

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(80袋×100枚)
横(mm)180
内容量1箱(80袋×100枚)注文コード82830846品番strongNo.10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
トラスコ品番
576-1978
縦(mm)
270
横(mm)
180
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.015
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする