容量滴定法試薬 アクアミクロン脱水溶剤

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●規格:水分0.5mg H2O/mL以下●容量:500mL(ガラス瓶)●主な溶媒:ヘキサノール、エタノール 注文コード82835316 品番OLX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
【油類用】ナフサ、ガソリン、電気絶縁油、植物油などに使用できます。

仕様●規格:水分0.5mg H2O/mL以下●容量:500mL(ガラス瓶)●主な溶媒:ヘキサノール、エタノール アズワン品番67-5231-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする