日東精工
日東精工の はかり
日東精工の 水分計
日東精工の 赤外線水分計
容量滴定法試薬 アクアミクロン脱水溶剤
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●規格:水分0.5mg H2O/mL以下●容量:500mL(ガラス瓶)●主な溶媒:プロピレンカーボネート、ジエチレングリコールモノエチルエーテル
注文コード
82835325
品番
KTX
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
【ケトン用】ケトン、低級カルボン酸などに使用できます。
仕様
●規格:水分0.5mg H2O/mL以下●容量:500mL(ガラス瓶)●主な溶媒:プロピレンカーボネート、ジエチレングリコールモノエチルエーテル
アズワン品番
67-5231-38