容量滴定法試薬 アクアミクロン脱水溶剤

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●規格:水分0.3mg H2O/mL以下●容量:500mL(ガラス瓶)●主な溶媒:クロロホルム、メタノール 注文コード82835334 品番OL2
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
【油類・油脂類用】(クロロホルム含)ナフサ、ガソリン、電気絶縁油、植物油、油脂類(硬化油、マーガリンなど)などに使用できます。

仕様●規格:水分0.3mg H2O/mL以下●容量:500mL(ガラス瓶)●主な溶媒:クロロホルム、メタノール アズワン品番67-5231-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする