日東精工
日東精工の はかり
日東精工の 水分計
日東精工の 赤外線水分計
容量滴定法試薬 アクアミクロン脱水溶剤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●規格:水分0.2mg H2O/mL以下●容量:500mL(ガラス瓶)●主な溶媒:メタノール
注文コード
82835350
品番
GEX
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
【一般用】有機溶媒、無機薬品、農薬、医薬、肥料、合成洗剤などに使用できます。
仕様
●規格:水分0.2mg H2O/mL以下●容量:500mL(ガラス瓶)●主な溶媒:メタノール
アズワン品番
67-5231-35