曜日別特売
FCS6-6 Fシリーズ 超小形ジョイント CKD 82855236

Fシリーズ 超小形ジョイント

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状ストレート注文コード82855236品番FCS6-6
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,939
販売価格(税別)
1,763
適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続口径R1/8形状ストレート材質(本体)黄銅仕様-ピッチ-最高使用圧力(MPa)0.7接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82855857
2016-03-06
用途: 炭酸ガスのジョイント

アクアリウムの業界では有名なADA。
これの炭酸ガスの電磁弁のジョイントとして購入。
メーカーやら製造元や色々調べて出てきたのがこちらの商品です。
探すの大変でしたが、ジョイントが壊れて8000円を捨てなければならないかと思っていましたが、こちらを見つけて復活できました。
ちなみに、10個セットなので要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする