曜日別特売
FTL4-M3 Fシリーズ 超小形ジョイント CKD 82855622

Fシリーズ 超小形ジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)形状ストレート注文コード82855622品番FTL4-M3
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,032
販売価格(税別)
2,756
適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続口径M3形状ストレート材質(本体)黄銅仕様-ピッチ0.5最高使用圧力(MPa)0.7接続方式M×チューブ外径使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82855857
2016-03-06
用途: 炭酸ガスのジョイント

アクアリウムの業界では有名なADA。
これの炭酸ガスの電磁弁のジョイントとして購入。
メーカーやら製造元や色々調べて出てきたのがこちらの商品です。
探すの大変でしたが、ジョイントが壊れて8000円を捨てなければならないかと思っていましたが、こちらを見つけて復活できました。
ちなみに、10個セットなので要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする