GA400シリーズ 差圧計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82856566 品番GA400-8-P02
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エアフィルターの寿命管理が可能です。

トラスコ品番441-0882 接続口径Rc1/4 質量(kg)0.26 測定範囲(MPa)【差圧】0〜0.2 使用圧力(MPa)1 精度(%)【圧力計】フルスケール±2.5 流体温度(℃)5〜65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82856566
2020-10-23
用途:
修理作業
卸売・小売業

このメーターは、表面のクリアレンズに圧力がかかっているので ちょっとした破損から レンズにクラックが入り 膨張してしまいました。
商品は、メーター、継ぎ手、ホースまでがセットとなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする