GAB352-6-3-R2EA-AC100V GABシリーズ マルチレックスバルブ (直動式2ポート弁 マニホールド) CKD 82863952

GABシリーズ マルチレックスバルブ (直動式2ポート弁 マニホールド)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 定格電圧(V)AC100 ねじの種類Rc 注文コード82863952 品番GAB352-6-3-R2EA-AC100V
参考基準価格(税別)¥35,170 販売価格(税込) ¥36,974
販売価格(税別)
33,613
この商品は接続口径・定格電圧・ねじの種類など3380種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100 接続口径1/4 ポート数2 作動方式直動式 ねじの種類Rc 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 最高使用圧力(MPa)1 接続方式Rc 使用流体- 材質(ボディ)ステンレス 耐圧力(MPa)10(水圧にて) 弁構造直動式ポペット構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする