建築用シャープペンシル 2.0mm 硬芯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82865704 品番400-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

業界初!さっと挟めるワンタッチクリップ採用!
打設後のコンクリート面の墨だしに。
ワンタッチクリップで腰袋などへの収納がスムーズに。
ポリマー芯を採用。
折れにくく、水濡れ・湿気に強い。
芯削り機能付き。
グリップと口金が一体化。
紛失防止に。

芯径(mm)2 方式ノック式 色(本体) 芯色 用途木材・コンクリートへの墨だしに 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする