シュレッダ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82866246 品番SGX-C3132DS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

投入口幅A3(310mm)を確保したハイコストパフォーマンススリムタイプ

細断形状圧縮クロスカット 最大投入幅A3(310mm) リバース機能あり 細断寸法(mm)3×24 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚 定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×700 機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無) 安全装置オートカット、ドアスイッチ タイプ業務用 グリーン購入法適合 ダストボックス容量(L)35 最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×300×700

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする