曜日別特売
WMF-SJ40MKD123-AG WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ40対応コの字型面取出隅 城東テクノ 82869475

WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ40対応コの字型面取出隅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)適合寸法(mm)123アンバーグレー注文コード82869475品番WMF-SJ40MKD123-AG
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
アンバーグレー適合寸法(mm)123材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする