曜日別特売
ABX-100 ブロンクス三段ラック AIS (エイ・アイ・エス) 82883089

 

ABX-100 ブロンクス三段ラック AIS (エイ・アイ・エス) 82883089
ABX-100 ブロンクス三段ラック AIS (エイ・アイ・エス) 82883089
ABX-100 ブロンクス三段ラック AIS (エイ・アイ・エス) 82883089
ABX-100 ブロンクス三段ラック AIS (エイ・アイ・エス) 82883089
ABX-100 ブロンクス三段ラック AIS (エイ・アイ・エス) 82883089
ABX-100 ブロンクス三段ラック AIS (エイ・アイ・エス) 82883089
ABX-100 ブロンクス三段ラック AIS (エイ・アイ・エス) 82883089
ABX-100 ブロンクス三段ラック AIS (エイ・アイ・エス) 82883089
ABX-100 ブロンクス三段ラック AIS (エイ・アイ・エス) 82883089
ABX-100 ブロンクス三段ラック AIS (エイ・アイ・エス) 82883089

ブロンクス三段ラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード82883089品番ABX-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ABX-100。ブルックリンスタイルの「ブロンクスシリーズ」3段ラック。特徴である「ブラックアイアン×ヴィンテージ風棚板」の組み合わせが、お洒落で雰囲気のあるブルックリンスタイルを演出します。シンプルなお部屋でもアンティークな雰囲気の雑貨や小物をアレンジして、他とは違う自分だけのブルックリンスタイルの雰囲気のお部屋にしてみてはいかがでしょう。アジャスターが付いているため、ガタ付きを抑えられます。天板・棚板の表面はPVC素材を使用しております。立体的でリアルな木目を再現し、水濡れやキズも柔らかい布などで軽く拭き取るだけでお手入れしやすくなっております。こちらの商品はお客様組立品となっております。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。組み立ての際は全てのボルトを仮止めしてから、各ボルトをしっかり閉めて下さい。主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板。お客様組立品。モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)500×300×775段数3段ブラウン質量(kg)(約)8.6耐荷重(kg)棚板20まで/枚材質スチール&合成樹脂化粧繊維版タイプ組立式
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする