細断形状マイクロクロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4色ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)20(A4コピー用紙約450枚分)集塵量(L)20質量(kg)9.9細断寸法(mm)2×15最大細断枚数10枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)8枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)10騒音レベル(dB(A))65保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)276寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×308×610寸法(幅×奥行×高さ)(mm)408×308×610最大投入幅220mm