本体

シュレッダー 3-5人用 スタンダードクロスカット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82883177 品番W2312CC-J3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

HPブランドのシュレッダー。在宅勤務に最適なサイズ。
クロスカット4×35mm
最大細断枚数12枚(A4コピー用紙)
大容量ダストボックス23LにA4コピー用紙約280枚収納。
安心の18ヶ月メーカー保証。

細断形状クロスカット 細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで 原稿サイズA4 ホワイト リバース機能あり(自動&手動) ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙約280枚分) 集塵量(L)23 質量(kg)6.4 細断寸法(mm)4×35 最大細断枚数12枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚 投入口幅(mm)220 細断速度毎分2.0m 定格運転時間(分)6 騒音レベル(dB(A))65 保証期間18か月 グリーン購入法適合 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×243×388 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)348×243×388 最大投入幅220mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82883177
2024-01-27
用途:
領収書図面書類の廃棄のためです。
農・林・水産業

粉砕した紙片の廃棄にあたり頭部機械部を持ち上げると粉砕ごみのボックスが一緒に持ち上がらなく、機械部のみが持ち上がり粉砕ボックスが下部に残ってしますます。金具等での一体化に改造があっては、と思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする