本体

キャスター付きシュレッダー 5-10人用 マイクロカット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82883186 品番W3016MC-J4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,900
販売価格(税別)
39,000

HPブランドのシュレッダー。中規模オフィスに最適なサイズ。
マイクロカット2×15mm
最大細断枚数16枚(A4コピー用紙)
大容量ダストボックス30LにA4コピー用紙約600枚収納。
安心の18ヶ月メーカー保証。

細断形状マイクロクロスカット 細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで 原稿サイズA4 ホワイト リバース機能あり(自動&手動) ダストボックス容量(L)30 集塵量(L)30 質量(kg)19.5 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数13枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)13枚 投入口幅(mm)220 細断速度毎分2.0m 定格運転時間(分)30 騒音レベル(dB(A))65 保証期間18か月 グリーン購入法適合 消費電力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×343×676 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)468×343×676 最大投入幅220mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする