伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
伊藤忠リーテイルリンクの ウェットティッシュ
伊藤忠リーテイルリンクの ボトルタイプ
ノンアルコール除菌ボトルウェット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
82883308
品番
JBI-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ふんわり柔らかなノンアルコール除菌シートです。除菌成分配合で、手軽に除菌ができます。本体には取り出しがスムーズな樹脂キャップが付いています。
商品タイプ
本体
成分
ノンアルコール(精製水、界面活性剤、緑茶エキス、防腐剤、除菌)
効果
除菌
材質
不織布(レーヨン、PET)
シートサイズ(mm)
140×200
形状
ボトルタイプ
用途
手指の除菌やキッチン・食卓など身の回りのもののふき取りに。
注意
※用途以外には使用しないでください。
※お肌に傷やはれもの、湿疹などの異常のある時や、お肌に合わない場合はご使用をおやめください。
※ご使用中に赤みやかゆみ、刺激等の異常が出た場合は、使用を中止して医師に相談してください。
※目や傷口をふかないでください。万一目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。
※メーカーの都合により仕様、パッケージデザイン、製造地などが変更になる場合がございます。